Carro auxiliar ESD

Número de artículo: 92911
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Estanterías rodantes

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 92911
    EAN / GTIN 4017976929118
    Número del fabricante 92911
    Número L L90080 1358

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    Versión conductora de la electricidad (ESD = descarga electrostática). Tubo y perfil de acero soldados, conductor de electricidad, con recubrimiento de polvo de pizarra gris RAL 7015. Estantes derivados de la madera conductores de electricidad según DIN 68765, gris claro. Neumáticos TPE ESD (elastómero termoplástico) conductores de electricidad. Bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda de precisión. Dispositivos de bloqueo en las ruedas, de acuerdo con la norma EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Estructura de tubo y perfil de acero soldados 2 ruedas giratorias y 2 fijas, frenos en las ruedas giratorias. Capacidad de carga de la zona superior e intermedia 50 kg. Con 3 paneles de material de madera derivado de la electricidad, con un borde de 7 mm de altura. Con plataformas de carga inclinables. Los estantes superiores e intermedios pueden inclinarse a ambos lados en 15° y 30°, bloqueo por medio de un perno de resorte.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 200
    Longitud de la superficie útil (mm): 605
    Ancho de la superficie útil (mm): 405
    Alturas de los pisos (mm): 216, 671, 1171
    Capacidad portante del piso (kg): 50
    Longitud total (mm): 821
    Ancho total (mm): 455
    Altura total (mm): 1178
    Neumáticos: TPE-ESD
    Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra