Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Versión conductora de la electricidad (ESD = descarga electrostática). Tubo y perfil de acero soldados, conductor de electricidad, con recubrimiento de polvo de pizarra gris RAL 7015. Estantes derivados de la madera conductores de electricidad según DIN 68765, gris claro. Neumáticos TPE ESD (elastómero termoplástico) conductores de electricidad. Bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda de precisión. Dispositivos de bloqueo en las ruedas, de acuerdo con la norma EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Estructura de tubo y perfil de acero soldados 2 ruedas giratorias y 2 fijas, frenos en las ruedas giratorias. Capacidad de carga de la zona superior e intermedia 50 kg. Marco abierto sin paneles. Con plataformas de carga inclinables. Los estantes superiores e intermedios pueden inclinarse a ambos lados en 15° y 30°, bloqueo por medio de un perno de resorte.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 200
Longitud de la superficie útil (mm): 605
Ancho de la superficie útil (mm): 405
Alturas de los pisos (mm): 197, 652, 1152
Capacidad portante del piso (kg): 50
Longitud total (mm): 821
Ancho total (mm): 455
Altura total (mm): 1178
Neumáticos: TPE-ESD
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3