Canales para cable, adecuado para longitud entre 2 pies soportes: 1000mm

Número de artículo: 928770 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para longitud entre 2 pies soportes (mm) precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 100 mm
Anchura 1.000 mm
Profundidad 40 mm
Tipo de producto Guía de cable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928770 1000
EAN / GTIN 4062406133856
Número del fabricante 928770 1000

Descripción

Ejecución:

Canal de cables para la fijación al lado posterior bajo el tablero de trabajo.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra