Soporte de PC regulable 1

Número de artículo: 928756 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
449 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 10

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 10 kg
Altura 365 mm
Anchura 147 mm
Profundidad 485 mm
Capacidad de carga 10 kg
Material Hormigón
Color negro
Barnizado especial posible no
Material de montaje incluido en el suministro
Tipo de producto Soporte de PC

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928756 1
EAN / GTIN 4016139315829
Número del fabricante SP-6353552

Descripción

Ejecución:

Soporte de PC en diseño de acero macizo para montaje horizontal o vertical debajo de tableros de trabajo. Regulable en altura y anchura. Para el alojamiento protegido del ordenador bajo tableros de trabajo (reduce el contacto con la suciedad), con libertad limitada para las piernas.

Idóneo para:

Carcasa para torre: anchura 88 – 203 mm, profundidad 300 – 533 mm; carcasa para ordenador: anchura 335 – 465 mm, profundidad 175 – 280 mm.

Lacado:

Negro.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra