{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1 mm | |
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 15 kg | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Tamaño | M | |
Altura | 500 mm | |
Anchura | 250 mm | |
Profundidad | 540 mm | |
Altura útil | 495 mm | |
Anchura útil | 246 mm | |
Profundidad útil | 535 mm | |
Frontales del armario | sin puerta | |
Peso | 6 kg | |
Tipo de producto | Soporte de PC |
Número de artículo | 928753 M | |
EAN / GTIN | 4062406352431 | |
Número del fabricante | 928753 M | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |