Bordillo esquina de chapa de acero 1000

Número de artículo: 928725 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
1000
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 248 mm
Altura sobre placa 210 mm
Anchura 1.000 mm
Profundidad 1.000 mm
⌀ troquelado en reborde superior 6 mm
Número de troquelados en reborde superior para insertar p. ej. destornilladores 8
Material Chapa de acero
Color Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo
Tipo de producto Reborde

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928725 1000
EAN / GTIN 4062406117696
Número del fabricante 928725 1000

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero con □ 9 × 9 mm a intervalos de 37 mm para incorporar ganchos y soportes. Reborde superior con 8 orificios troquelados de 6 mm p. ej. para la colocación de destornilladores.

Idóneo para:

Todos los bancos de trabajo y tableros de trabajo en la longitud correspondiente.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra