Armario sobrepuesto, adecuado para tipo: 1000

Número de artículo: 928700 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tipo precio unitario incly. IVA
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 481 mm
Anchura 920 mm
Profundidad 250 mm
Altura útil 410 mm
Anchura útil 880 mm
Profundidad útil 150 mm
adecuado para tipo 1000
Capacidad de carga 140 kg
Peso 32 kg
Tipo de producto Armario sobrepuesto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928700 1000
EAN / GTIN 4062406117610
Número del fabricante 928700 1000

Descripción

Ejecución:

Carcasa de chapa de acero con  doble pared trasera (protección contra el polvo). Superficie interior con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm. La puerta gira horizontalmente hacia delante al abrirse. Para montar entre las columnas soporte n.º 928010.

Aplicación:

También adecuado para montaje mural.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035,
puerta antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra