Lámpara de mesa LED 12

Número de artículo: 928653 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Consumo de potencia 12 W
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Bombilla Lámpara LED
Bombilla intercambiable no
Cantidad de LED 24
Color luz blanco neutro
Temperatura de color 4.000 K
Cuerpo lámpara longitud 425 mm
Cuerpo de lámparas anchura 46 mm
Cuerpo de lámparas altura 22,5 mm
Voladizo brazo soporte 470 mm
Interruptor ON/OFF
Tipo de producto Lámpara de mesa/lámpara de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928653 12
EAN / GTIN 7612176079730
Número del fabricante 928755 1

Descripción

Ejecución:

Lámpara de mesa LED energéticamente eficiente de aluminio con iluminación de superficie homogénea, sin sombra ni deslumbramiento. Atenuable mediante la tecla de manejo en el cabezal de lámpara en 5 niveles, con función de memoria. Con columna soporte estable de aluminio, ⌀ del pie de 180 mm. Temperatura del color blanco neutro 4.000 K.
La lámpara tiene bombillas de luz LED montadas.
Las bombillas no se pueden cambiar en la lámpara.
Tiempo de combustión: 20.000 horas.
Altura máxima: 570 mm.
Alcance máximo: 740 mm.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra