Cable adaptación c/unidad de alumbrado, Modelo: DK/2

Número de artículo: 928640 DK/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Modelo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Descripción Cable adaptador con conector industrial y enchufe Schuko
Longitud de cable 2 m
Tipo de enchufe entrada K
Salida tipo conector Sistema de enchufe GST
Tensión nominal 250 V
Tipo de corriente AC
Corriente nominal 16 A
Interruptor ON/OFF no
Tipo de producto Cable de red

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928640 DK/2
EAN / GTIN 4062406117580
Número del fabricante 923698 DK/2

Descripción

Ejecución:

Cable adaptador de 3 polos de 2 m de longitud, con conector industrial y enchufe Schuko.
Versión danesa.

Idóneo para:

Nota:

El cable adaptador solo se puede utilizar para unidades de alumbrado.
Admite una carga máxima de 3,6 kW.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra