Módulo para energía y medios IT250V/1

Número de artículo: 928470 IT250V/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de módulo precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,5 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 137 mm
Anchura 100 mm
División 1E
Descripción Toma de corriente Schuko con tapa rebatible
Tipo de enchufe entrada Sistema de enchufe GST
Tensión nominal 250 V
Corriente nominal 16 A
Tipo de corriente AC
Interruptor ON/OFF no
Número de tomas de corriente tipo L 1
Tipo de toma de corriente L
Peso 0,2 kg
Tipo de producto Módulo de alimentación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928470 IT250V/1
EAN / GTIN 4062406116736
Número del fabricante 928470 IT250V/1

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero en tipo de construcción modular. Todos los componentes eléctricos con cable y conexión de enchufe.
Principio de enchufe Plug and Play. Los módulos conductores de corriente están preconfeccionados con cable de conexión y clavija de 3 polos n.° 928491 tam. 3 para la conexión directa al bloque de distribución. Módulo n.° 928470 tam. CEE400/5 preconfeccionado con cable de conexión y clavija de 5 polos n.° 928491 tam. 5.
Todos los módulos para alimentación propia están diseñados como tomas de corriente con contacto de protección (Schuko), y corresponden al nivel de protección I.

Descripción:

Especificaciones técnicas del sistema de conexión industrial (n.° 928490; 928491; 928492):
  • Valores nominales máximos 230 V/CA, 16 A o 400 V/CA, 16 A.
  • Capacidad de carga total para corriente alterna: 3, 5 kW.
  • Carga total con corriente trifásica: 10,5 kW.
  • Sección transversal de los cables preconfeccionados:
    3 × 1,5 mm2 para corriente alterna (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 para corriente trifásica (L1, L2, L3, N, PE)
  • Nivel de protección 1
  • Tipo de protección IP 20.

Aplicación:

A continuación se describen las versiones de nuestras tomas de corriente con el tipo de enchufe correspondiente. La utilización en otros países se puede determinar por el tipo de enchufe.
Alemania / DE: Tipo F
Suiza / CH: Tipo J
Italia / IT: Tipo L
Francia / FR: Tipo E
Chequia / CZ: Tipo E
Inglaterra / GB: Tipo G
Dinamarca / DK: Tipo K
EE. UU. / US: Tipo B

Idóneo para:

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Nota:

  • En el equipamiento individualizado con módulos debe observarse que no se sobrepase la cantidad máxima de unidades de división de la regleta para equipos multimedia.
  • Los artículos n.° 928470 tam. US110V/1 y US110V/2 solo se pueden montar junto con los siguientes módulos: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S , _NET, _USB, _USB/5V _LINK.
  • Únicamente electricistas profesionales pueden realizar las primeras conexiones, así como la conexión de piezas de clavijas o casquillos a las líneas.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra