Módulo de medios para columna de soporte DE250/ONOF

Número de artículo: 928460 DE250/ONOF
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de módulo precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 480 mm
Anchura 55 mm
Tipo de enchufe entrada Sistema de enchufe GST
Tensión nominal 250 V
Corriente nominal 16 A
Tipo de corriente AC
Potencia de ruptura 250V / 10A
Interruptor ON/OFF
Número de tomas de corriente tipo F 1
Tipo de toma de corriente F
Peso 2 kg
Tipo de producto Módulo de alimentación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928460 DE250/ONOF
EAN / GTIN 4062406116392
Número del fabricante 928460 DE250/ONOF

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero. Para el atornillado lateral en columnas soporte.
Con una toma de corriente Schuko completamente cableada e interruptor con./des. para unidad de alumbrado.

Idóneo para:

Columnas soporte n.° 928010 (excepto tam. 200), n.° 928020, 928075 y n.° 928076.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Por cada columna soporte suelta solo se pueden colocar dos tomas de corriente.
Únicamente electricistas profesionales pueden realizar las primeras conexiones, así como la conexión de piezas de clavijas o casquillos a las líneas.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra