{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1,5 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Anchura | 1.000 mm | |
Profundidad | 100 mm | |
Altura de montaje | 139 mm | |
División | 8E | |
Tipo de enchufe entrada | Sistema de enchufe GST | |
Tensión nominal | 250 V | |
Tipo de corriente | AC | |
Interruptor ON/OFF | no | |
Número de tomas de corriente tipo F | 4 | |
Tipo de toma de corriente | F | |
adecuado para tipo | 1000 | |
Tipo de producto | Módulo de alimentación |
Número de artículo | 928413 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406115951 | |
Número del fabricante | 928413 1000 |