Brazo de monitor para montaje en mesa de monitores grandes/pesados, Tipo: 1

Número de artículo: 928296 1
Copiar
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Voladizo del brazo articulado 525 mm
Ángulo de giro 360 grados
Ángulo de orientación 70 grados
Capacidad de carga 6 kg - 15 kg
Tipo de producto Soporte monitor/teclado

Identificación y clasificación

Número de artículo 928296 1
Copiar
EAN / GTIN 4067263137283
Copiar
Fabricante Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com

Descripción

Ejecución:

Brazo articulado tridimensional para monitores, de aluminio o plástico, con muelle de gas para el cómodo ajuste ergonómico del monitor. El brazo giratorio para monitor es ajustable en altura, girar, inclinar y rotar. Especialmente adecuado para el uso de pantallas grandes y pesadas, como pantallas curvas, para un peso de monitor de 6 a 15 kg. Para tamaños de monitor de 19 - 40 pulgadas. Giratorio en 360° con tope ajustable a 180°. Bloqueo ajustable de las articulaciones giratorias. La función de giro permite cambiar el monitor de formato horizontal a vertical. Rango de ajuste de altura de 300 mm (centro VESA 150 mm a 450 mm por encima de la superficie de la mesa). Inclinable: 70°.
Sencilla colocación de la pantalla gracias a QuickRelease con manejo con una mano. Guiado de cables mediante soporte de cable y tapas integrados. Fijación flexible (abrazadera de mesa, fijación de agujeros para cables y tornillos de amarre) para grosor de tablero de mesa 10 - 50 mm.

Aplicación:

Montaje del monitor a través de la norma VESA 75/100.

Volumen de suministro:

Brazo articulado con montaje VESA, espaciador, juego de tornillos.

Lacado:

Plateado.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra