Brazo articulado Multikomfort para monitores 1

Número de artículo: 928290 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
69 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de articulaciones precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Voladizo del brazo articulado 314 mm
Ángulo de giro 180 grados
Ángulo de orientación 75 grados
Capacidad de carga 2 kg - 7 kg
Tipo de producto Soporte monitor/teclado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928290 1
EAN / GTIN 4009729071878
Número del fabricante 990+1079+001 CLU SW HG

Descripción

Ejecución:

Brazo articulado tridimensional para monitores, de aluminio o plástico, con muelle de gas para el cómodo ajuste ergonómico del monitor. Intervalo de giro horizontal (180 grados) y vertical (75 grados), posibilidad de inclinación del monitor. Posibilidad de posicionamiento horizontal del monitor.
Para colocar en paneles de chapa perforada o rieles Multifix. Sencilla colocación de la pantalla gracias a QuickRelease con manejo con una mano. Conducción de cables a través de la cubierta de plástico.

Aplicación:

Pantallas planas con estándar de fijación 75/100, de 2 a 7 kg.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra