Plato de torneado 380 mm

Número de artículo: 928255 380
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    380 mm
    Capacidad de carga 180 kg
    Peso 4 kg
    Tipo de producto Placa giratoria

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 928255 380
    EAN / GTIN 2050002019010
    Número del fabricante TW14027001

    Descripción

    Ejecución:

    Placa de acero fino con recubrimiento de caucho estriado, placa giratoria ⌀ 380 mm, muesca 8×45.
    Bloqueo en intervalo de 45°, marcha libre posible.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra