Brazo articulado con tablero portaobjetos 2

Número de artículo: 928190 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
2
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 25
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 25 kg
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Voladizo del brazo articulado 560 mm
Capacidad de carga 25 kg
Tipo de producto Soporte monitor/teclado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928190 2
EAN / GTIN 4062406229634
Número del fabricante 928190 2

Descripción

Ejecución:

Brazo articulado de tubo de acero con 2 articulaciones, para la fijación (unión atornillada) a columnas soporte o columna de energía. Con tablero portaobjetos acodado (135°). Tablero portaobjetos con 3 chapas divisoras. Parte delantera doblada con 4 perforaciones troqueladas para enganchar herramientas.

Idóneo para:

Columnas soporte n.º 928010, columna de energía n.º 920351, 920352.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra