{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1,5 mm | |
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 25 kg | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Anchura | 920 mm | |
Anchura útil | 880 mm | |
Profundidad útil | 300 mm | |
Altura de montaje | 80 mm | |
Ángulo de inclinación | 90 grados; 110 grados | |
Intervalo de ajuste de la profundidad | 110 mm | |
adecuado para tipo | 1000 | |
Modelo estante | Estándar | |
Tipo de producto | Estante de almacenamiento |
Número de artículo | 928131 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406113223 | |
Número del fabricante | 928131 1000 |