{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1 mm | |
Guías de soporte altura | 60 mm | |
Guías de soporte anchura | 380 mm | |
Guías de soporte profundidad | 43 mm | |
Tipo de enchufe entrada | F | |
Tipo de toma de corriente | F | |
Tensión nominal | 250 V | |
Interruptor ON/OFF | sí | |
Número de tomas de corriente tipo F | 6 | |
Tipo de producto | REGLETA DE ENCHUFES |
Número de artículo | 928112 380 | |
EAN / GTIN | 4062406118617 |