Ventana, Altura 481 mm, adecuado para tipo: 1000

Número de artículo: 928090 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tipo precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 481 mm
Anchura 920 mm
Profundidad 25 mm
adecuado para tipo 1000
Material ventana Policarbonato
Peso 4 kg
Tipo de producto Ventana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928090 1000
EAN / GTIN 4062406113087
Número del fabricante 928090 1000

Descripción

Ejecución:

De policarbonato, con ángulo a la derecha y la izquierda de chapa de acero para sujetar. Puesto de trabajo lleno de luz gracias a superficie transparente.

Idóneo para:

Para atornillar entre columnas de soporte n.° 928010, en carros de material n.° 918590 y para paredes separadoras n.° 955430 y 955431.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra