Panel posterior de chapa perforada (par de columnas soporte + 1 pared perforada unilateral), Altura 481 mm, adecuado para tipo: 1000

Número de artículo: 928075 1000
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
188 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Regulación de la altura en el intervalo: 50
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Grosor material 1 mm
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Regulación de la altura en el intervalo 50 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 481 mm
adecuado para tipo 1000
Capacidad de carga 100 kg
Modelo panel perforado de un lado
Tipo de producto Pared perforada

Identificación y clasificación

Número de artículo 928075 1000
EAN / GTIN 4062406113025
Número del fabricante 928075 1000
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Dos columnas soporte de tubo de acero 100×40×2 mm. Ranuras de enganche en retícula de 50 mm en el lado delantero, así como manguitos con rosca interior en la superficie delantera para el asiento de otros módulos / componentes. Entre ellas, panel de chapa perforada de chapa de acero.

Aplicación:

Para atornillar a tableros de trabajo con 1000, 1500 y 2000 mm de largo.

Volumen de suministro:

Constituido por 1 par de columnas soporte + 1 pared perforada unilateral. No es posible el asiento de consolas de brazo soporte ni de arriostramientos transversales.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra