Panel posterior reforzado con columnas de soporte, Altura columnas soporte: 1362mm

Número de artículo: 928020 1362
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura columnas soporte (mm) precio unitario incly. IVA
  • Regulación de la altura en el intervalo: 50
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Regulación de la altura en el intervalo 50 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 1.362 mm
Profundidad 100 mm
Altura columnas soporte 1.362 mm
Capacidad de carga máxima 200 kg
Peso 20 kg
Tipo de producto Columna soporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928020 1362
EAN / GTIN 4062406112288
Número del fabricante 928020 1362

Descripción

Ejecución:

Posición de recargo para colocar las columnas soporte en el centro del puesto de trabajo. En el tamaño 1500 mm se puede colocar una superestructura de 1000 mm en el centro, en el tamaño 2000 mm se coloca en el centro una superestructura de 1500 mm.

Idóneo para:

Estación de trabajo mLevel n.º 920002, 920004 y eLevel n.º 920012, 920014 tam. 1500 y 2000.

Volumen de suministro:

Se coloca el panel posterior reforzado de la estación de trabajo y las columnas soporte (n.º 928010) se suministran montadas.

Nota:

El n.º 928020 es una posición de recargo opcional que solo se puede pedir en el caso de un pedido nuevo. ¡No es posible un reequipamiento!
El divisor de superestructura n.° 928040 no se puede montar en el panel posterior reforzada.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra