Carcasa 24G transportable, para equipamiento por el propio usuario con cajones 600 mm

Número de artículo: 927730 600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura carcasa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 800 mm
Anchura 600 mm
Profundidad 650 mm
Altura útil 525 mm
Altura útil para cajones 525 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
⌀ rueda 125 mm
con reborde contra caída por rodadura
Cantidad de cajones 0
Número de estantes extraíbles 0
Número puertas 0
Capacidad de carga máxima 600 kg
Ejecución móvil; para equipamiento personalizado
Sistema de cerradura electrónico – reequipable
ComfortClose no
Carcasa superior abierta no
Superficie de rodadura sin huella
Peso 30,5 kg
Tipo de producto Contenedor rodante de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 927730 600
EAN / GTIN 4062406111779
Número del fabricante 927730 600

Descripción

Ejecución:

Carcasa 24G móvil, para equipamiento por el propio usuario con cajones, en construcción de acero estable. Cubierta con estera de goma acanalada, reborde contra caída por rodadura y tiradores deslizantes Haptoprene de 2 componentes.
Con 2 rodillos fijos y 2 rodillos de dirección orientables provistas de rodamientos de bolas (rodillos de dirección orientables con freno de bloqueo para la rueda y la corona giratoria) ⌀ 125 mm, con recubrimiento de poliuretano que no deja marcas, resistencia mínima a la rodadura, marcha silenciosa y protector de fibras.
Cierre central por cerradura de pasador cilíndrico.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Al incorporar los cajones a la carcasa debe comprobar que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil de la carcasa.
La carcasa solo puede equiparse con cajones n.º 927805.
No desplazar bajo puestos de trabajo regulables en altura eléctricamente n.º 920301920316.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra