{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
Ángulo de apertura de la puerta | 180 grados | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 800 mm | |
Anchura | 600 mm | |
Profundidad | 650 mm | |
Altura útil | 700 mm | |
Anchura útil | 550 mm | |
Altura puerta | 700 mm | |
Altura útil puerta | 700 mm | |
Tope de la puerta | derecha | |
Cantidad de cajones | 0 | |
Número puertas | 1 | |
Peso | 31 kg | |
Tipo de producto | Carcasa de banco de trabajo |
Número de artículo | 927615 800 | |
EAN / GTIN | 4062406110314 | |
Número del fabricante | 927615 800 |