{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1 mm | |
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 30 kg | |
Material | galvanizado | |
Anchura útil | 340 mm | |
Profundidad útil | 600 mm | |
Intervalo de empleo | Banco de trabajo | |
Peso | 2,2 kg | |
Tipo de producto | Estante |
Número de artículo | 927515 1 | |
EAN / GTIN | 4062406111397 | |
Número del fabricante | 927515 1 |