{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1 mm | |
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 50 kg | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G | 12×20G | |
Anchura útil | 300 mm | |
Profundidad útil | 500 mm | |
Cajón anchura útil en G | 12 | |
Altura de montaje | 50 mm | |
Peso | 6,1 kg | |
Tipo de producto | Estante extraíble |
Número de artículo | 927510 1 | |
EAN / GTIN | 4062406111373 | |
Número del fabricante | 927510 1 |