Carcasa 16G con puerta con tope a la derecha para el equipamiento por el propio usuario con cajones 800/525 mm

Número de artículo: 927420 800/525
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura / altura de puerta (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de apertura de la puerta: 180
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Ángulo de apertura de la puerta 180 grados
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 800 mm
Anchura 400 mm
Profundidad 650 mm
Anchura en G 12
Profundidad en G 20
Anchura útil 350 mm
Altura útil para cajones 150 mm
Altura puerta 525 mm
Altura útil puerta 525 mm
Tope de la puerta derecha
Número de estantes regulables en altura 1
Número puertas 1
Ejecución para equipamiento personalizado
Peso 27,1 kg
Tipo de producto Carcasa de banco de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 927420 800/525
EAN / GTIN 4062406109677
Número del fabricante 927420 800/525

Descripción

Ejecución:

Carcasa 16G con puerta para el equipamiento por el usuario con cajones, en construcción de acero estable. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico.
Puerta con tope a la derecha.

Colocación:

Número de estantes regulables en altura: 1

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puerta antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Al incorporar los cajones a la carcasa debe comprobar que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil de la carcasa.
Tam. 600/425 y 700/525 solo adecuado para bancos de trabajo Ready-to-go.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra