{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1 mm | |
Ángulo de apertura de la puerta | 180 grados | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 500 mm | |
Anchura | 400 mm | |
Profundidad | 650 mm | |
Altura útil | 425 mm | |
Anchura útil | 350 mm | |
Profundidad útil | 600 mm | |
Longitud cable de conexión | 3 m | |
Tipo de enchufe entrada | Sistema de enchufe GST | |
Tensión nominal | 250 V | |
Interruptor ON/OFF | sí | |
Número de tomas de corriente tipo F | 2 | |
Número ventiladores | 1 | |
Número de interruptores de conexión/desconexión | 1 | |
Número de regletas de enchufes | 1 | |
con regleta de enchufes | sí | |
Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí | |
Carcasa para la estructura inferior (arriba abierta) | sí | |
Peso | 19,7 kg | |
Tipo de producto | Carcasa de ordenador |
Número de artículo |
927335 500
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4062406124564
Copiar |
|
Número del fabricante |
927335 500
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |