{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 700 mm | |
Anchura | 400 mm | |
Profundidad | 650 mm | |
Tipo de enchufe entrada | Sistema de enchufe GST | |
Tipo de toma de corriente | F | |
Tensión nominal | 250 V | |
Número de tomas de corriente tipo F | 2 | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Peso | 22,7 kg | |
Tipo de producto | Módulo de alimentación |
Número de artículo | 927325 700 | |
EAN / GTIN | 4062406108519 | |
Número del fabricante | 927325 700 |