{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 600 mm | |
Anchura | 400 mm | |
Profundidad | 650 mm | |
Altura útil | 570 mm | |
Anchura útil | 280 mm | |
Profundidad útil | 600 mm | |
Peso | 43,5 kg | |
Tipo de producto | Pie de soporte |
Número de artículo | 927320 600 | |
EAN / GTIN | 4062406108434 | |
Número del fabricante | 927320 600 |