Carcasa 16G con puerta con tope a la derecha / cajones 900/3

Número de artículo: 927305 900/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura / cantidad de cajones precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Ángulo de apertura de la puerta: 180
  • Cajones superficie útil en G: 12×20
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Ángulo de apertura de la puerta 180 grados
Cajones superficie útil en G 12×20
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 900 mm
Anchura 400 mm
Profundidad 650 mm
Anchura útil 350 mm
Altura frontal de cajón 75 mm; 75 mm; 100 mm
Cajón anchura útil 300 mm
Cajón profundidad útil 500 mm
Cajón anchura útil en G 12
Cajón profundidad útil en G 20
Altura útil para cajones 250 mm
Altura puerta 525 mm
Altura útil puerta 525 mm
Tope de la puerta derecha
Cantidad de cajones 3
Número puertas 1
Peso 50,7 kg
Tipo de producto Carcasa de banco de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 927305 900/3
EAN / GTIN 4062406108342
Número del fabricante 927305 900/3

Descripción

Ejecución:

Carcasa de cajonera en estable construcción de acero. Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Tiradores de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico.
Puerta con tope a la derecha.

Colocación:

Altura frontal de cajón mm: 75, 75, 100
Altura de puerta mm: 525
Número de estantes regulables en altura: 1

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Nota:

Tam. 600 y 700 solo adecuado para bancos de trabajo Ready-to-go.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra