Carcasa 16G con cajones 800/7

Número de artículo: 927300 800/7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura / cantidad de cajones precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cajones superficie útil en G: 12×20
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1 mm
    Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
    Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
    Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
    Cajones superficie útil en G 12×20
    Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altura 800 mm
    Anchura 400 mm
    Profundidad 650 mm
    Altura útil 700 mm
    Anchura útil 350 mm
    Altura frontal de cajón 75 mm; 75 mm; 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 200 mm
    Cajón anchura útil 300 mm
    Cajón profundidad útil 500 mm
    Cajón anchura útil en G 12
    Cajón profundidad útil en G 20
    Altura útil para cajones 700 mm
    Cantidad de cajones 7
    Número de estantes extraíbles 0
    Número puertas 0
    Peso 71,4 kg
    Tipo de producto Carcasa de banco de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 927300 800/7
    EAN / GTIN 4062406108182
    Número del fabricante 927300 800/7

    Descripción

    Ejecución:

    Carcasa de cajonera en estable construcción de acero. Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Tiradores de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico.

    Colocación:

    Altura frontal de cajón mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

    Lacado:

    Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra