Carcasa 16G con cajones 400/4

Número de artículo: 927300 400/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cajones superficie útil en G: 12×20
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cajones superficie útil en G 12×20
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 400 mm
Anchura 400 mm
Profundidad 650 mm
Altura útil 325 mm
Anchura útil 350 mm
Altura frontal de cajón 75 mm; 75 mm; 75 mm; 100 mm
Cajón anchura útil 300 mm
Cajón profundidad útil 500 mm
Cajón anchura útil en G 12
Cajón profundidad útil en G 20
Altura útil para cajones 325 mm
Cantidad de cajones 4
Número de estantes extraíbles 0
Número puertas 0
Peso 40 kg
Tipo de producto Carcasa de banco de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 927300 400/4
EAN / GTIN 4062406108151
Número del fabricante 927300 400/4

Descripción

Ejecución:

Carcasa de cajonera en estable construcción de acero. Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Tiradores de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico.

Colocación:

Altura frontal de cajón mm: 75, 75, 75, 100

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop