Ruedas Juego de 2 piezas 2

Número de artículo: 927202 2
Establecer precio 2 Unidad (34,99 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
90 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 150 mm
Altura de construcción 180 mm
⌀ rueda 125 mm
Capacidad de carga por unidad 200 kg
Peso 2,2 kg
Tipo de producto Rodillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 927202 2
EAN / GTIN 4062406108076
Número del fabricante 927202 2

Descripción

Ejecución:

Ruedas con un diámetro de 125 mm. Ideales también para superficies irregulares. El protector de fibras evita que los rodillos queden atascados. Suavidad de marcha óptima gracias a los rodamientos de rodillos de alta calidad, ⌀ 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano que no deja marcas, una resistencia de rodadura mínima y un bajo nivel de ruido de rodadura.
Capacidad de carga por rueda 200 kg. Capacidad de carga máxima al utilizar 4 ruedas: 600 kg.
Juego integrado por 2 ruedas orientables o de parada con frenos de bloqueo para la rueda y la corona giratoria, incluyendo material de fijación.

Lacado:

Galvanizado, no configurable.

Nota:

Con la incorporación de ruedas, la altura de trabajo del banco de trabajo aumenta en 150 mm.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra