Módulo para la regulación de altura manual 150 mm

Número de artículo: 927080 150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
150
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Regulación de altura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1 mm
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Intervalo de regulación de altura 150 mm
    Altura 275 mm
    Anchura 45 mm
    Profundidad 95 mm
    Peso 3 kg
    Tipo de producto Regulación de altura

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 927080 150
    EAN / GTIN 4062406120917
    Número del fabricante 927080 150

    Descripción

    Ejecución:

    Regulación manual de la altura como módulo insertado en las patas el banco de trabajo. Posibilidad de regulación de la altura a intervalos de 25 mm.

    Volumen de suministro:

    Juego constituido por 2 módulos insertables, adecuados para 1 pie soporte o 2 patas.

    Lacado:

    Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    Para un banco de trabajo con 2 pies soporte necesita 2 juegos.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra