{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud | 1.500 mm | |
Profundidad | 750 mm | |
Espesor | 50 mm | |
Superficie tablero de trabajo | Eterlux (melamina/resina fenólica) | |
Grosor superficie | 2,7 mm | |
Superficie tablero de trabajo | Recubrimiento muy resistente a los arañazos y resistente a altas temperaturas | |
Color superficie tablero de trabajo | gris claro | |
Modelo perfil de encolar | de 4 lados | |
Perfil de encolar ABS | 3 mm | |
Tipo de producto | Tablero de banco de trabajo |
Número de artículo | 926281 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406106638 | |
Número del fabricante | 926281 1500 |