{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud | 1.000 mm | |
Profundidad | 800 mm | |
Espesor | 50 mm | |
Material tablero de trabajo | Núcleo de madera ST con recubrimiento de plástico Eluplan | |
Superficie tablero de trabajo | Eluplan (plástico), (recubrimiento de linóleo) | |
Grosor superficie | 2 mm | |
Superficie tablero de trabajo | Recubrimiento antiestático, elevada resistencia a abrasión, dureza media, no resistente a la luz | |
Color superficie tablero de trabajo | gris oscuro | |
Perfil de encolar ABS | 3 mm | |
Tipo de producto | Tablero de banco de trabajo |
Número de artículo | 926245 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406215682 | |
Número del fabricante | 926245 1000 |