Tablero de trabajo de Multiplex de haya con recubrimiento de chapa de acero, Profundidad 800 mm, Longitud de tablero: 1500mm

Número de artículo: 926125 1500
(399,50 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 1.500 mm
Profundidad 800 mm
Espesor 50 mm
Material tablero de trabajo Multiplex de haya
Superficie tablero de trabajo Chapa de acero galvanizada
Grosor superficie 2 mm
Tipo de producto Tablero de banco de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 926125 1500
EAN / GTIN 4062406212339
Número del fabricante 926125 1500

Descripción

Ejecución:

Profundidad de tablero 800mm, grosor 50 mm: Las perforaciones en la parte inferior de las placas debe realizarlas usted mismo.

Nota:

Se ofrecen otras dimensiones a petición. Hasta un máximo de 2500 mm de largo y 1080 mm de profundidad por unidad.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra