Paquete de baterías

Número de artículo: 92604175030
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Batería con cargador incluido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 92604175030
EAN / GTIN 4014586890593
Número del fabricante 92604175030
Número L L00010 3896

Descripción

Descripción:

  • Batería
  • batería de iones de litio con indicador de nivel de carga y tecnología SafetyCell de FEIN. Protege la batería y la máquina de la sobrecarga, el sobrecalentamiento y la descarga profunda. Se puede utilizar en todas las herramientas de batería de 18 V de FEIN

Característica:

  • Tensión 18 V
  • Capacidad 6 Ah
  • Paquete de 12
  • Peso 0,7 kg