• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tablero de trabajo, 50 mm de grosor de bandas de haya encoladas 1000 mm

Número de artículo: 926041 1000
(338,64 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 1.000 mm
Profundidad 750 mm
Espesor 50 mm
Material tablero de trabajo Madera maciza de haya - bandas encoladas
Superficie tablero de trabajo barnizado incoloro
Tipo de producto Tablero de banco de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 926041 1000
EAN / GTIN 4062406102289

Descripción

Ejecución:

Profundidad de tablero 750 mm, grosor 50 mm: Con perforaciones en la parte inferior del tablero para la fijación de carcasas de cajones y pies soporte (componentes individuales Vario).

Nota:

Se ofrecen otras dimensiones a petición. Hasta un máximo de 3000 mm de largo y 1000 mm de profundidad por unidad.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios