Soporte para mesa y taladro

Número de artículo: 92602083010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Bancada

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 92602083010
    EAN / GTIN 4014586860152
    Número del fabricante 92602083010
    Número L L00010 1066

    Descripción

    Descripción:

    • Soporte para mesa y taladro. Perfecto para recortes de precisión: la herramienta eléctrica se puede sujetar a la mesa y al banco de trabajo y la pieza se puede elevar de forma segura. También se puede sujetar en soportes de taladro disponibles en el mercado con un diámetro de cuello de sujeción de 43 mm
    • en este caso, el mecanismo se puede utilizar para alimentar con precisión milimétrica. Apto para FEIN MultiMaster y FEIN SuperCut
    • Apto para todas las multiherramientas FEIN con interfaz mecánica
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra