Tablero de trabajo, 50 mm de grosor de bambú encolado en cruz 1250 mm

Número de artículo: 926001 1250
(260,98 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 1.250 mm
Profundidad 750 mm
Espesor 50 mm
Material tablero de trabajo Bambú
Superficie tablero de trabajo rectificado, lubricado sin dejar residuos
Tipo de producto Tablero de banco de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 926001 1250
EAN / GTIN 4062406102210
Número del fabricante 926001 1250

Descripción

Ejecución:

Profundidad de tablero 750 mm, grosor 50 mm: Con perforaciones en la parte inferior del tablero para la fijación de carcasas de cajones y pies soporte (componentes individuales Vario).

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop