Banco de trabajo, móvil eléctricamente, puerta a la izquierda, 4 cajones a la derecha, Tablero de haya Multiplex 1250 mm

Número de artículo: 925424 1250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
1250
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Banco de trabajo altura: 950
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 400
  • Grosor de plaquita: 25

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
    Grosor material 1 mm
    Banco de trabajo altura 950 mm
    Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
    Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 400 kg
    Grosor de plaquita 25 mm
    Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
    Desbloqueo individual de cajones Monomanual
    Ángulo de apertura de la puerta 180 grados
    Cajones superficie útil en G 20x20
    Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Clase de protección IP IP X4
    Serie Ready-to-go
    Altura 950 mm
    Longitud del tablero de trabajo 1.250 mm
    Tablero de trabajo profundidad 750 mm
    Tablero de trabajo grosor 25 mm
    Anchura de la estructura inferior 1.100 mm
    Profundidad de la estructura inferior 700 mm
    Carcasa de cajonera altura útil 625 mm
    Cajón anchura útil 500 mm
    Cajón profundidad útil 500 mm
    Cajón anchura útil en G 20
    Cajón profundidad útil en G 20
    Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
    Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
    ⌀ de rueda, rueda fija 125 mm
    ⌀ de rueda, rueda dirigible 125 mm
    Potencia nominal 73 W
    Tensión nominal 24 V
    Tipo batería Ion de litio
    Suministro de energía Con batería; Funcionamiento con alimentación de red
    fuerza de elevación máxima 400 N
    Cantidad de cajones 4
    Número puertas 1
    Material tablero de trabajo haya multiplex
    ComfortClose no
    Tirador deslizante
    rebajable no
    Superficie de rodadura sin huella
    Peso 171 kg
    Tipo de producto Banco de trabajo móvil

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 925424 1250
    EAN / GTIN 4062406101909
    Número del fabricante 925424 1250

    Descripción

    Ejecución:

    Banco de trabajo con estructura de acero resistente y una viga maestra de tubo cuadrado. Carcasa de cajonera 24G, así como carcasa de puerta 16G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial, desbloqueo individual de los cajones monomanual y capacidad de carga de 75 kg.
    Alimentación eléctrica para la unidad de accionamiento mediante batería incorporada.
    Unidad de accionamiento: Velocidad máxima 4 km/h, Sentido de la marcha hacia delante y hacia atrás, altura libre hasta el suelo 30 mm, rueda de goma que no deja marcas, desbloqueo de emergencia mecánico. energía mecánica (accionamiento) audible 45 dB(A).
    Con 2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección provistos de rodamientos de bolas, ⌀ 125 mm, con recubrimiento de poliuretano que no deja marcas, resistencia mínima a la rodadura, marcha silenciosa y protector de fibras. Rodillos de dirección orientables con freno de bloqueo para la rueda y la corona giratoria.

    Función:

    IPX4: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones, pero sin protección contra cuerpos extraños ni contacto.

    Colocación:

    Altura puerta (izquierda) mm: 625
    Cantidad de estantes regulables en altura (izquierda): 1
    Altura frontal de cajón (derecha) mm: 75, 100, 200, 250

    Lacado:

    Cuerpo y cuerpo de cajón gris claro RAL 7035, frontales de los cajones y puerta antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    De la misma serie "Ready-to-go" Ver todos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra