Muelas con vástago PREMIUM*** ELASTIC 40 x 30 - 6 x 40 mm C 46 - BE15

Número de artículo: 925
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 925
EAN / GTIN 9003170009256
Número del fabricante 925

Descripción

Descripción:

Los pasadores ELÁSTICOS PREMIUM son las herramientas perfectas para inserto universal en una amplia variedad de materiales. La gama incluye tanto pernos elásticos suaves para superficies curvas como pernos elásticos medios para superficies rectas. Además, se ofrecen herramientas menos elásticas para trabajar a velocidades más altas, así como pasadores de marmoleo especiales.

Característica:

  • Forma: 52MS piedra de esmerilado CILÍNDRICO
  • Vs /max: 20 m/s..
  • Idoneidad material: acero fino, metales no ferrosos, plástico / PVC, acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: C 46 - BE15
  • Dimensión (D x D - S x L): 40 x 30 - 6 x 40 mm
  • Diámetro: 40 mm
  • Grosor: 30 mm
  • Tamaño del grano: 46
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • Los sistemas coordinados de encuadernación en gris claro permiten que los pasadores ELÁSTICOS logren un inserto universal
  • La gama también ofrece pines menos elásticos para trabajar a velocidades más altas y pines de marmoleo para superficies de marmoleo

Aplicación:

  • Para trabajos exigentes en metales no ferrosos, PVC, acero y acero fino

Recomendación:

  • Bolígrafos de marmoleo (forma MS) para superficies de marmoleo
  • Observe la velocidad máxima de trabajo de 20 m/s..

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra