Banco de trabajo con dispositivo de transporte, con regulador de altura y tornillo de banco, con tablero de haya multiplex 1250 mm

Número de artículo: 923714 1250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
1250
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Banco de trabajo altura: 950
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 400
  • Grosor de plaquita: 50

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
    Grosor material 1 mm
    Banco de trabajo altura 950 mm
    Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
    Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 400 kg
    Grosor de plaquita 50 mm
    Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
    Desbloqueo individual de cajones Monomanual
    Ángulo de apertura de la puerta 180 grados
    Cajones superficie útil en G 20x20
    Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altura 950 mm
    Longitud del tablero de trabajo 1.250 mm
    Tablero de trabajo profundidad 750 mm
    Tablero de trabajo grosor 50 mm
    Cajón anchura útil 500 mm
    Cajón profundidad útil 500 mm
    Cajón anchura útil en G 20
    Cajón profundidad útil en G 20
    Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
    Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo 2
    ⌀ de rueda, rueda fija 100 mm
    ⌀ de rueda, rueda dirigible 100 mm
    Material rueda Caucho macizo
    Cantidad de cajones 1
    Número puertas 2
    Capacidad de carga máxima dispositivo de transporte 400 kg
    Material tablero de trabajo PB Swiss Tools Codificación de color por tamaños
    Superficie tablero de trabajo barnizado incoloro
    ComfortClose no
    Parachoques no
    Tirador deslizante no
    rebajable
    Peso 149,2 kg
    Tipo de producto Banco de trabajo móvil

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 923714 1250
    EAN / GTIN 4062406086220
    Número del fabricante 923714 1250

    Descripción

    Ejecución:

    Banco de trabajo con estructura de acero resistente y una viga de tubo cuadrado. Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. El desbloqueo individual monomanual de los cajones impide que los cajones se abran durante el transporte. Dispositivo de transporte con 2 rodillos de dirección y 2 rodillos fijos de ⌀100 mm con banda de rodadura de caucho macizo. El banco de trabajo se eleva y desciende uniformemente a través del mango elevador Haptoprene de 2 componentes, lo cual consigue una estabilidad total en el lugar de aplicación y un transporte fácil. Carga máxima del dispositivo de transporte 400 kg (banco de trabajo incluyendo el contenido). Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Cerrable con cerradura de pasador cilíndrico.

    Colocación:

    Altura frontal de cajones en mm: 75
    Altura de puerta en mm: 525
    Altura puerta carcasa de tornillo de banco en mm: 675
    Número de estantes regulables en altura: 1

    Volumen de suministro:

    Incluye dispositivo de abatimiento y regulación de la altura GARANT n.º 967568 tam. 120 y tornillo de banco GARANT n.º 967100 tam. 120.

    Lacado:

    Cuerpo, pies soporte y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, unidad de transporte siempre antracita RAL 7016 (no configurable), con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra