Banco de trabajo con dispositivo de transporte, altura 950 mm con tablero de haya multiplex 1500 mm

Número de artículo: 923674 1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
1500
a petición
En stock
2 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Banco de trabajo altura: 950
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 400
  • Grosor de plaquita: 50

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Grosor material 1 mm
Banco de trabajo altura 950 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 400 kg
Grosor de plaquita 50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Desbloqueo individual de cajones Monomanual
Ángulo de apertura de la puerta 180 grados
Cajones superficie útil en G 20x20
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 950 mm
Longitud del tablero de trabajo 1.500 mm
Tablero de trabajo profundidad 750 mm
Tablero de trabajo grosor 50 mm
Anchura de la estructura inferior 1.300 mm
Profundidad de la estructura inferior 700 mm
Carcasa de cajonera altura útil 625 mm
Cajón anchura útil 500 mm
Cajón profundidad útil 500 mm
Cajón anchura útil en G 20
Cajón profundidad útil en G 20
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo 2
⌀ de rueda, rueda fija 100 mm
⌀ de rueda, rueda dirigible 100 mm
Material rueda Caucho macizo
Tipo de enchufe entrada F
Tensión nominal 250 V
Cantidad de cajones 2
Número puertas 2
Capacidad de carga máxima dispositivo de transporte 400 kg
Material tablero de trabajo Multiplex de haya
Superficie tablero de trabajo barnizado incoloro
ComfortClose no
Parachoques no
Tirador deslizante no
rebajable
Peso 155 kg
Tipo de producto Banco de trabajo móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 923674 1500
EAN / GTIN 4062406086114
Número del fabricante 923674 1500

Descripción

Ejecución:

Banco de trabajo con estructura de acero resistente y una viga maestra de tubo cuadrado.Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. El desbloqueo individual monomanual de los cajones impide que los cajones se abran durante el transporte. Dispositivo de transporte con 2 rodillos de dirección y 2 rodillos fijos de ⌀100 mm con banda de rodadura de caucho macizo. El banco de trabajo se eleva y desciende uniformemente a través del mango elevador Haptoprene de 2 componentes, lo cual consigue una estabilidad total en el lugar de aplicación y un transporte fácil. Carga máxima del dispositivo de transporte 400 kg (banco de trabajo incluyendo el contenido). Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Carcasa de cajonera 24G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

Colocación:

Altura frontal de cajón por cada lado, en mm: 75
Altura de puerta por lado, en mm: 525
Número de estantes regulables en altura: 2

Lacado:

Cuerpo, pies soporte y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, unidad de transporte siempre antracita RAL 7016 (no configurable), con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra