{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero | |
Grosor material | 1 mm | |
Banco de trabajo altura | 950 mm | |
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg | |
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 400 kg | |
Grosor de plaquita | 50 mm | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
Desbloqueo individual de cajones | Monomanual | |
Ángulo de apertura de la puerta | 180 grados | |
Cajones superficie útil en G | 20×20 | |
Cerradura de pasador cilíndrico | Bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 950 mm | |
Longitud del tablero de trabajo | 1.500 mm | |
Tablero de trabajo profundidad | 750 mm | |
Tablero de trabajo grosor | 50 mm | |
Anchura de la estructura inferior | 1.300 mm | |
Profundidad de la estructura inferior | 700 mm | |
Carcasa de cajonera altura útil | 625 mm | |
Cajón anchura útil | 500 mm | |
Cajón profundidad útil | 500 mm | |
Cajón anchura útil en G | 20 | |
Cajón profundidad útil en G | 20 | |
Tipo de enchufe entrada | F | |
Tensión nominal | 250 V | |
Capacidad de carga máxima dispositivo de transporte | 400 kg | |
Peso | 173 kg | |
Tipo de producto | Banco de trabajo móvil |
Número de artículo | 923644 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406264925 | |
Número del fabricante | 923644 1500 |