Juego de discos de desbaste

Número de artículo: 9233-011/10
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
    Serie X-LOCK System
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 9233-011/10
    EAN / GTIN 4000896219087
    Número del fabricante 9233-011/10
    Número L L60140 4791

    Descripción

    Descripción:

    10 discos de desbaste 125 x 6 x 22,23 mm (5 x 14 x 78″)
    • Para lijadora angular a batería 9233-7 ∙ 9233-7/4
    • 27 AS 24 O7 BF
    • Adecuado también para acero inoxidable
    • Normas: DIN EN 12413 y OSA
    • Número máximo de revoluciones 12 200 r/min
    • Velocidad de corte máxima de 80 m/s
    • DIN EN 12413, oSa
    • Número de herramientas: 10

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra