Juego de llaves de impacto a batería para puntas de destornillador (bits) ∙ Mini Perfil TORX® interior, Perfil Pozidriv (PZ), Perfil de hexágono interior, Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas) 4.5 Nm

Número de artículo: 9230B-1
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
Número de artículo 9230B-1
EAN / GTIN 4000896250820
Número del fabricante 9230B-1
Número L L60140 5723

Descripción

Descripción:

  • Bolsa de plástico
  • Salida: Perfil TORX® interior, Perfil Pozidriv (PZ), Perfil de hexágono interior, Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Par de aflojamiento máximo: 4.5 Nm
  • Revoluciones por minuto: 180
  • Número de herramientas: 7

Volumen de suministro:

Punta de destornillador (bit) 2204NSLG-4
Punta de destornillador (bit) 2216NSLG-PZ1 ∙ 2216NSLG-PZ2
Punta de destornillador (bit) 2223NSLG-T20

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra