Banco de trabajo Vario con 2 carcasas, regulador de altura plegable, altura 950 mm, placa de bambú 1500/6+1T mm

Número de artículo: 922831 1500/6+1T
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) precio unitario incly. IVA
  • Banco de trabajo altura: 950
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 1.000
  • Grosor de plaquita: 50
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1 mm
    Banco de trabajo altura 950 mm
    Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
    Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 1.000 kg
    Grosor de plaquita 50 mm
    Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
    Cajones superficie útil en G 20x20
    Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie vario
    Altura 950 mm
    Longitud del tablero de trabajo 1.500 mm
    Tablero de trabajo profundidad 750 mm
    Tablero de trabajo grosor 50 mm
    Carcasa de cajonera, altura 900 mm
    Carcasa de cajonera, anchura 600 mm
    Carcasa de cajonera, profundidad 650 mm
    Carcasa de cajonera altura útil 800 mm
    Cajón anchura útil 500 mm
    Cajón profundidad útil 500 mm
    Cajón anchura útil en G 20
    Cajón profundidad útil en G 20
    Cantidad de cajones 7
    Peso 186 kg
    Tipo de producto Banco de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 922831 1500/6+1T
    EAN / GTIN 4062406085919
    Número del fabricante 922831 1500/6+1T

    Descripción

    Ejecución:

    Banco de trabajo en construcción estable de acero. Carcasa con dispositivo de abatimiento y regulación de la altura GARANT n.° 967568 tam. 120, tornillo de banco incluido n.° 967100 tam. 120. Ancho de la carcasa de tornillo de banco 16G, incluido cajón. Carcasa de cajonera 24G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Carcasa con tornillo de banco: Puerta cerrable por cerradura de pasador cilíndrico. Cajón no cerrable.

    Colocación:

    Altura frontal de cajón (izquierda) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250
    Altura frontal de cajón (derecha) mm: 150
    Altura de puerta (derecha) mm: 675

    Volumen de suministro:

    1 carcasa con cajones, 1 carcasa que incluye dispositivo de abatimiento y regulador de altura y tornillo de banco, tablero de trabajo.

    Partes opcionales:

    Encontrará accesorios complementarios como regulación manual de la altura, ruedas, revestimiento lateral, etc. En Componentes individuales GridLine, en el Grupo 92.

    Lacado:

    Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

    Nota:

    Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    De la misma serie "vario" Ver todos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra