Zapatos de trabajo APACHE white Low O1 APACHE white Low O1, Talla 43

Número de artículo: 92240-43
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: O1
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie APACHE
    Clase de protección O1
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 43
    Color weiß
    Tipo de producto Zapato abotinado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 92240-43
    EAN / GTIN 4030839317778
    Número del fabricante 92240-43

    Descripción

    Descripción:

    • Microfibra/Material de malla
    • Forro textil transpirable
    • Lengüeta acolchada
    • Plantilla de superficie completa ESD PRO gris
    • Suela interior antiestática de lana suave
    • Suela de MONO-EVA XL EXTRALIGHT® con insertos de goma
    • EN ISO 20347 O1 FO/SRA, form A
    • Equipamiento sin metal ni cuero
    • Sin puntera protectora

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra